Etusivu

EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - 20W/m10°C,Tmax180°C,Tmax120°C

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 120 °C

  • Käyttökohde - putkilämmitys

  • Lämpöteho - 20 W/m

  • Halkaisija - 0 mm

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778350582

Sähkönumero

0436714

Toimittajan tuotenumero

8935058

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

120 °C

Käyttökohde:

putkilämmitys

Lämpöteho:

20 W/m

Halkaisija:

0 mm

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

12.4 mm

Väri:

punainen

Itsensärajoittava lämpökaapeli, 20 W/m 10 °C (EN 62395-1), 230 V, Tmaxvirta pois: 180 °C, Tmax virta päällä: 120 °C

Korkeisiin lämpötiloihin (jopa 210 °C) tarkoitettua itsesäätyvää ELSR-lämpökaapelia voidaan käyttää teollisuuden useissa eri käyttökohteissa. Korkean lämpötilan lisäksi kaapeli sopii ja on hyväksytty käytettäväksi myös vaarallisissa ympäristöissä. Tämän lämpökaapelin BOT-versio kestää myös reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoaineita. Erinomaisen kemikaalinkestävyyden ansiosta myös kaapelin käyttöikä on pitkä.