EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - 40W/m,230V,Tmax180°C,Tmax130°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 130 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 40 W/m
Halkaisija - 0 mm
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778320127
Sähkönumero
0436728
Toimittajan tuotenumero
8935388
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
130 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
40 W/m
Halkaisija:
0 mm
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.25 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
9.75 mm
Väri:
keltainen
Materiaaliseulonta:
kupari
Pintahoitoseulonta:
ei ole
Rinnakkaisresistiivinen lämpökaapeli, 40 W/m, 230 V, Tmax virta pois:180 °C, Tmax virta päällä: 130°C
Tämän lämpökaapelin asennus on erittäin kustannustehokasta, koska se kytketään vain toisesta päästä. Lämpökaapeli koostuu sarjasta lämmitysvyöhykkeitä (pituus = liittimien väli) ja kaapeli voidaan leikata haluttuun pituuteen liittimien välin osissa. Katkaisussa lämmityspiiri katkeaa seuraavaan liittimeen ja tätä passiivista osaa voidaan käyttää kylmäjohtimena. Suunnittelun aikana on lisättävä liittimien väli suunniteltua lämmityspiiriä kohti.
Tämän lämpökaapelin asennus on erittäin kustannustehokasta, koska se kytketään vain toisesta päästä. Lämpökaapeli koostuu sarjasta lämmitysvyöhykkeitä (pituus = liittimien väli) ja kaapeli voidaan leikata haluttuun pituuteen liittimien välin osissa. Katkaisussa lämmityspiiri katkeaa seuraavaan liittimeen ja tätä passiivista osaa voidaan käyttää kylmäjohtimena. Suunnittelun aikana on lisättävä liittimien väli suunniteltua lämmityspiiriä kohti.


