Etusivu

EBECO - Lattialämmityskaapeli - 11W/m,13,5m,150W+EB205

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 90 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 11 W/m

  • Halkaisija - 4 mm

  • Pituus - 13.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778608508

Sähkönumero

8176536

Toimittajan tuotenumero

8960850

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

90 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

11 W/m

Halkaisija:

4 mm

Pituus:

13.5 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Suojaus:

punos

Väri:

muu

Materiaaliseulonta:

kupari

Pintahoitoseulonta:

muu

Cable Kit 200 sis. EB-Therm 205, 11 W/m, 13,5 m, 150 W

Ebeco Cable Kit 200 -täydellinen lattialämmityssarja klinkkeri- ja luonnonkivilattioille Ohut 10W/m lämmityskaapeli ainoastaan 4mm, hyväksytty käytettäväksi suoraan palaavaa materiaalia vasten esim. lastulevyn päälle. Pakkauksessa on kelalla olevan kaapeli, kelateline, EB-Therm 205 termostaatti lämpötilan pudotuksella, taipuisa muoviletku 2,5m anturikaapelia varten sekä kiinnitysteipit ja liimapuikot. Kylmäkaapelin pituus 3m. Kaapeli kiinnitetään teipillä tai liimapuikoilla, ja päälle levitetään noin 4 mm paksu kerros tasoitetta. Voidaan yhdistää Cable Board eristelevyn kanssa betonilattioille energia taloudelliseksi lattialämmitysjärjestelmäksi. Voidaan asentaa lattiavasojen väliin.