EBECO - Lattialämmityskaapeli - 11W/m,43m,470W+EB205

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 90 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 11 W/m
Halkaisija - 4 mm
Pituus - 43 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778608553
Sähkönumero
8176455
Toimittajan tuotenumero
8960855
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
90 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
11 W/m
Halkaisija:
4 mm
Pituus:
43 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Suojaus:
punos
Väri:
muu
Materiaaliseulonta:
kupari
Pintahoitoseulonta:
muu
Cable Kit 200 sis. EB-Therm 205, 11 W/m, 43 m, 470 W
Saneerauksiin Cableflex 11 lämmityskaapeli. Ohut ja joustava lämpökaapeli on vain 4 millimetriä paksu, mikä helpottaa sen asentamista. Kaapeli voidaan kiinnittää kätevästi teipillä tai liimapuikoilla, ja se soveltuu kaikenlaisille alustoille. Lattialämmityksen voi asentaa olemassa olevan lattiarakenteen päälle, kuten betonin, kipsin tai lastulevyn. Kaapeli asennetaan ohuen silotekerroksen sisään (min. valu 1 cm). Kaapeli toimii myös rossipohjassa. Cableflex 11-kaapeleita voi käyttää jopa 160 W/m² teholle. Pakkaus sisältää termostaatin EB-Therm 205 kahdella energiansäästöohjelmalla sekä liimapuikot, anturiletkun, varoituskilven ja kelatelineen. • Kaapelityyppi: kaksijohtiminen • Lämpöteho: 11 W/m • Soveltuu neliöille: 3-6,3 m2 • Halkaisija: 4 mm • Käyttökohde: asunnot, toimistot, koulut, yleiset tilat • Nimellisjännite: 230 V • Suojaus: punos • Väri: valkoinen • Suurin pintalämpötila: 90 °C
Saneerauksiin Cableflex 11 lämmityskaapeli. Ohut ja joustava lämpökaapeli on vain 4 millimetriä paksu, mikä helpottaa sen asentamista. Kaapeli voidaan kiinnittää kätevästi teipillä tai liimapuikoilla, ja se soveltuu kaikenlaisille alustoille. Lattialämmityksen voi asentaa olemassa olevan lattiarakenteen päälle, kuten betonin, kipsin tai lastulevyn. Kaapeli asennetaan ohuen silotekerroksen sisään (min. valu 1 cm). Kaapeli toimii myös rossipohjassa. Cableflex 11-kaapeleita voi käyttää jopa 160 W/m² teholle. Pakkaus sisältää termostaatin EB-Therm 205 kahdella energiansäästöohjelmalla sekä liimapuikot, anturiletkun, varoituskilven ja kelatelineen. • Kaapelityyppi: kaksijohtiminen • Lämpöteho: 11 W/m • Soveltuu neliöille: 3-6,3 m2 • Halkaisija: 4 mm • Käyttökohde: asunnot, toimistot, koulut, yleiset tilat • Nimellisjännite: 230 V • Suojaus: punos • Väri: valkoinen • Suurin pintalämpötila: 90 °C






