Etusivu

EBECO - Lattialämmityskaapeli - 11W/m,58m,650W+EB205

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 90 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 11 W/m

  • Halkaisija - 4 mm

  • Pituus - 58 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778608577

Sähkönumero

8176457

Toimittajan tuotenumero

8960857

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

90 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

11 W/m

Halkaisija:

4 mm

Pituus:

58 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Suojaus:

punos

Väri:

muu

Materiaaliseulonta:

kupari

Pintahoitoseulonta:

muu

Cable Kit 200 sis. EB-Therm 205, 11 W/m, 58 m, 650 W

Saneerauksiin Cableflex 11 lämmityskaapeli. Ohut ja joustava lämpökaapeli on vain 4 millimetriä paksu, mikä helpottaa sen asentamista. Kaapeli voidaan kiinnittää kätevästi teipillä tai liimapuikoilla, ja se soveltuu kaikenlaisille alustoille. Lattialämmityksen voi asentaa olemassa olevan lattiarakenteen päälle, kuten betonin, kipsin tai lastulevyn. Kaapeli asennetaan ohuen silotekerroksen sisään (min. valu 1 cm). Kaapeli toimii myös rossipohjassa. Cableflex 11-kaapeleita voi käyttää jopa 160 W/m² teholle. Pakkaus sisältää termostaatin EB-Therm 205 kahdella energiansäästöohjelmalla sekä liimapuikot, anturiletkun, varoituskilven ja kelatelineen. • Kaapelityyppi: kaksijohtiminen • Lämpöteho: 11 W/m • Soveltuu neliöille: 4,1-8,7 m2 • Halkaisija: 4 mm • Käyttökohde: asunnot, toimistot, koulut, yleiset tilat • Nimellisjännite: 230 V • Suojaus: punos • Väri: valkoinen • Suurin pintalämpötila: 90 °C