EBECO - Sulanapitomatto - 4250W,14,0-21,5m²

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu

  • Teho - 250 W/m²

  • Kytkentäteho - 4250...4250 W

  • Leveys - 1000 mm

  • Pinta-ala - 17 m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778602964

Sähkönumero

8176214

Toimittajan tuotenumero

8960296

Tukkuerä

1

Lämpökaapelin kiinnitys matossa:

muu

Teho:

250 W/m²

Kytkentäteho:

4250...4250 W

Leveys:

1000 mm

Pinta-ala:

17 m²

Resistanssi:

12 Ohm

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Malli / Tyyppi:

lämpökaapeli

Tukimatolla:

kyllä

Kytkentäjännite:

230...230 V

Lämpöjohtimen kuorma:

27 W/m

Itsestään liimautuva:

ei

Pituus:

21500 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

2

Paksuus:

7 mm

PTC-resistorin pituus:

5000 mm

Kosteisiin tiloihin:

kyllä

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

kyllä

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

Lumensulatusmatto asfaltin,kivetyksen tai betonin alle 14x1m 4250W

Snowmelt on elastinen lämpökaapelimatto, joka koostuu kuminauhaan kiinnitetystä lämpökaapelista. Mattoa venyttämällä c/c-etäisyys kasvaa ja siten teho vähenee. Tämä ainutlaatuinen rakenne vähentää asetteluaikaa noin 75 prosentilla verrattuna tavanomaiseen kiinnitysnauhaan. Lämpökaapelissa on paluujohdin eli siinä on vain yksi kytkentäpää. Lämpökaapelimatto on tarkoitettu asennettavaksi hiekkapetiin asfaltin tai kiveyksen alle. Sen voi myös valaa kiinni. Matto tulee asettaa vähintään 30 mm:n syvyyteen.

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan