EBECO - Sulanapitomatto - Multimat 110W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu
Teho - 458 W/m²
Kytkentäteho - 110...110 W
Leveys - 245 mm
Pinta-ala - 0.24 m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778611157
Sähkönumero
8176354
Toimittajan tuotenumero
8961115
Tukkuerä
1
Lämpökaapelin kiinnitys matossa:
muu
Teho:
458 W/m²
Kytkentäteho:
110...110 W
Leveys:
245 mm
Pinta-ala:
0.24 m²
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Malli / Tyyppi:
lämpökaapeli
Tukimatolla:
ei
Kytkentäjännite:
230...230 V
Itsestään liimautuva:
ei
Pituus:
975 mm
Paksuus:
10 mm
Kosteisiin tiloihin:
kyllä
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
kyllä
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
ei
Multimat -lämmitysmatto on monipuolinen ja kestävä ratkaisu, joka auttaa pitämään pihat ja työtilat turvallisina ja esteettöminä. Portaat, sisäänkäynnit ja muut alueet, joilla on liukastumisriski, ovat helppoja suojata Multimatilla, joka sulattaa lumen ja jään nopeasti ja tehokkaasti. Useita mattoja voidaan yhdistää kätevien pikaliittimien avulla, joten Multimat soveltuu erinomaisesti erikokoisiin ja -muotoisiin alueisiin. Liitäntäkaapeli on saatavilla erikseen, ja tarvittaessa saatavana ovat myös kätevät jatkojohdot. Multimat on erinomainen valinta niille, jotka haluavat lisätä turvallisuutta ja mukavuutta tilapäisellä lämmityksellä. Asennus tapahtuu pistotulpalla ja mattojen kulmissa on kiinnityspisteet minkä läpi maton voi kiinnittää alustaan. Liitosjohdot 2x0,5m. Pistotulpallinen liitosjohto (8176355).


