EBECO - Sulanapitomatto - Snowmat2250W,0,5x15m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu
Teho - 300 W/m²
Kytkentäteho - 2250...2250 W
Leveys - 500 mm
Pinta-ala - 7.5 m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778606078
Sähkönumero
8176362
Toimittajan tuotenumero
8960307
Tukkuerä
1
Lämpökaapelin kiinnitys matossa:
muu
Teho:
300 W/m²
Kytkentäteho:
2250...2250 W
Leveys:
500 mm
Pinta-ala:
7.5 m²
Resistanssi:
23.6 Ohm
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Malli / Tyyppi:
lämpökaapeli
Tukimatolla:
kyllä
Kytkentäjännite:
230...230 V
Itsestään liimautuva:
ei
Pituus:
15000 mm
PTC-resistorien lukumäärä:
3
Paksuus:
5 mm
PTC-resistorin pituus:
5000 mm
Kosteisiin tiloihin:
kyllä
Sisältää ohjaimen:
ei
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
kyllä
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
ei
Snowmat 2250 W, 7.5 m², 0,5 x 15m
Snowmat on tarkoitettu lumen sulattamiseen maassa. Lämmityskaapeli on valmiiksi koottu teipillä kiinteäpituisilla ja -leveyksillä, jotka rullataan nopeasti ja helposti auki. Se on tarkoitettu asennettavaksi hiekkapohjaan asfaltin tai päällystekivien alle. Snowmat sopii asennettavaksi myös betoniavaluun.



