EJOT - Poraruuvi - EJOFAST JF3-2-5,5x35-E16 RST

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi
EJOT - Poraruuvi - EJOFAST JF3-2-5,5x35-E16 RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

ruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Kannan muoto:

kuusiokanta kauluksella
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmatalakupu

Pituus:

35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm

Kierteen halkaisija:

5.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.2 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Kannan muoto - kuusiokanta kauluksella

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Pituus - 35 mm

  • Kierteen halkaisija - 5.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4061245015026

Sähkönumero

1377108

Toimittajan tuotenumero

3597511391

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kannan muoto:

kuusiokanta kauluksella

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Pituus:

35 mm

Kierteen halkaisija:

5.5 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Karkaistu:

kyllä

Pintakäsittely:

pinnoitettu

Uppokanta:

ei

Kiinteä laippa:

kyllä

Mukana aluslevy ja tiiviste:

kyllä

Pään halkaisija:

10.5 mm

Kärjen muoto:

teräväkärkinen

Avaimen leukaväli:

8 mm

Limitysruuvi piikkikärjellä, ruostumaton teräs A2 ja karkaistuteräksinen porakärki, tiivistealuslevy Ø16 mm.

Nopea. Luotettava. Ei lastun muodostumista. EJOFAST®-poraruuveissa ei ole perinteistä leikkuuosaa. EJOFAST® JF3-2-5,5 limitysruuvi on erinomainen ratkaisu profiloitujen teräs- ja alumiinilevyjen ja sandwich-paneelien sivuttaislimitysten kiinnittämiseen. Se on valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä ja siinä on karkaistusta teräksestä valmistettu porakärki sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu esiasennettu tiivistealuslevy Ø16 mm. Erinomainen tarttuvuus ja yhteensopivuus EJOFAST® JF -ruuvinvääntimen kanssa tekevät siitä ihanteellisen valinnan ammattimaiseen asennukseen. Luotettavan ruostumattomasta A2-teräksestä valmistetun materiaalin ansiosta EJOT JF3-2-5,5 limitysruuvi on kestävä ja pitkäikäinen. Pakkauskoko 500 kpl. Ruuvin halkaisija 5,5 mm. Avainväli AV 8 mm. Kiinnityspaksuus 0-17 mm. Lisätietoja ks. ETA-10/0200: sivut 138-141 (Annex 125-128).