EJOT - Poraruuvi - EJOFAS JF3-LT-2-5,5x30 KD16 A2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Kannan muoto - matalakupu
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Pituus - 30 mm
Kierteen halkaisija - 5.5 mm
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4061245014005
Sähkönumero
1377112
Toimittajan tuotenumero
7384212301
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kannan muoto:
matalakupu
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Pituus:
30 mm
Kierteen halkaisija:
5.5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Karkaistu:
kyllä
Pintakäsittely:
pinnoitettu
Uppokanta:
ei
Kiinteä laippa:
kyllä
Mukana aluslevy ja tiiviste:
ei
Pään halkaisija:
16 mm
Kärkikoko:
25
Kärjen muoto:
teräväkärkinen
Nopea. Luotettava. Ei lastun muodostumista. EJOFAST®-poraruuveissa ei ole perinteistä leikkuuosaa. Julkisivupaneeliruuvi EJOFAST® JF3-LT-2-5,5 KD16 on suunniteltu erityisesti julkisivupaneelien kiinnittämiseen 0,4-1,0 mm:n alumiini- ja teräsalustoihin ilman ruuvausjätettä. Ruuvi on valmistettu A2-ruostumattomasta teräksestä ja karkaistusta teräksisestä porakärjestä, ja siinä on matala kupukanta (Ø16, TX25). Kiinnitettävän kappaleen tulee yleensä olla esiporattu. Ruuvin leveä kanta peittää hyvin aukot ja suuret esiporatut reiät, mikä antaa tyylikkään ulkonäön. EJOFAST® JF3-LT-2-5,5 KD16 -julkisivuruuvi tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn sekä asennettavuuden. Pakkauskoko 500 kpl. Ruuvin halkaisija 5,5 mm. Kannan korkeus 2,0 mm. Kiinnitettävän paneelin maksimipaksuus 13 mm. Lisätietoja ks. ETA-10/0200: sivut 156-158 (Annex 143-145).


