EJOT - Poraruuvi - EJOFAST JF2-2-4,2x13 AV7 ZN

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi
EJOT - Poraruuvi - EJOFAST JF2-2-4,2x13 AV7 ZN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kannan muoto - kuusiokanta kauluksella

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Pituus - 13 mm

  • Kierteen halkaisija - 4.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4061245014227

Sähkönumero

1377109

Toimittajan tuotenumero

7381300609

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Kannan muoto:

kuusiokanta kauluksella

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Pituus:

13 mm

Kierteen halkaisija:

4.2 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Materiaalin laatu:

muu

Karkaistu:

kyllä

Pintakäsittely:

pinnoitettu

Uppokanta:

ei

Kiinteä laippa:

kyllä

Mukana aluslevy ja tiiviste:

ei

Pään halkaisija:

10 mm

Kärjen muoto:

teräväkärkinen

Avaimen leukaväli:

7 mm

Poraruuvi piikkikärjellä, pintakarkaistu teräs, sinkitty.

Nopea. Luotettava. Ei lastun muodostumista. EJOFAST®-poraruuveissa ei ole perinteistä leikkuuosaa. Teräksiset ilmanvaihtokanavat ovat olennainen osa kaikkia nykyaikaisia rakennuksia, ja niiden tehokas kiinnitys on olennaisen tärkeää optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. EJOFAST® JF2-2-4,2 on ratkaisu ilmanvaihtokanavien kiinnittämiseen sisätiloissa. Se on valmistettu pintakarkaistusta teräksestä ja siinä on luistamaton terävä porakärki. Se tarjoaa kiinnityksen ilman ruuvausjätettä, jolloin ilmanvaihtokanavista ei tarvitse puhdistaa porauslastuja. Myöskään pintaa ei tarvitse puhdistaa. Näiden ominaisuuksien ansiosta EJOFAST® JF2-2-4,2 soveltuu erinomaisesti teräksisten ilmanvaihtokanavien kiinnittämiseen turvallisesti ja tehokkaasti. Pakkauskoko 1000 kpl. Ruuvin halkaisija 4,2 mm. Avainväli AV 7 mm. Kiinnityspaksuus 0-5 mm.