ELKO - Ajastin ELKO Plus - Ajastin 2-nap MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen
Väri - musta
Asennustapa - muu
Lyhyin kytkentäjakso - 15 min
Itsenäinen - 0 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160465214
Sähkönumero
2610052
Toimittajan tuotenumero
EKO04652
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Väri:
musta
Asennustapa:
muu
Lyhyin kytkentäjakso:
15 min
Itsenäinen:
0 h
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Moduulien lukumäärä:
1
Valaistustason säätöarvo:
0...0 lx
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Satunnaisgeneraattori:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Astro-ohjelma:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Nimellisvirta:
10 A
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Maksimiteho:
2300 W
Upotussyvyys:
32 mm
IFTTT-tuki:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
33 mm
Bluetooth -ohjattava:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


