ELKO - Ajastin ELKO Plus - AT+1S/15m-8h 1s/16A IP20UP VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen
Väri - valkoinen
Asennustapa - uppoasennus
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020161600003
Sähkönumero
2610188
Toimittajan tuotenumero
EKO60000
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Väri:
valkoinen
Asennustapa:
uppoasennus
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Aika-asetus:
15...480 min
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Satunnaisgeneraattori:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...50 Hz
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Maksimiteho:
3680 W
Upotussyvyys:
31.55 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Laitteen leveys:
72 mm
Laitteen korkeus:
72 mm
Laitteen syvyys:
41 mm
Ajastintoiminto:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Ajastinpistorasia on sähköpistorasia, jossa voidaan valita aikaviiveitä (15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h ja 8 h) kytkemään päälle pistorasiaan liitettyjä kuormia. Se toimii alas laskevana ajastimena ja on erittäin hyödyllinen tilanteissa, joissa käyttäjä haluaa kytkeä laitteen päälle rajoitetuksi ajaksi, esim. silitys, kahvinkeitin jne. Se pystyy käsittelemään kuormia jopa 16A asti. Ajastin aktivoidaan painamalla painiketta, johon syttyvä valo kertoo ajastimen olevan päällä. Eri laskenta-ajat esiasetetaan helposti painamalla samaa painiketta yksinkertaisen asennusohjeen mukaisesti.
- Yksiosainen ajastinpistorasia16A
- Ajastin integroituna pistorasiaan
- Voidaan käyttää ohjaamaan erilaisia kuormia kuten LED-lamput, moottorikuormat, induktiiviset sekä kapasitiiviset kuormat
- Virrankulutus valmiustilassa max 0.4W
- 6 esiasetattavaa ajastusta (15min, 30min, 1h, 2h, 4h, 8h)
- Ajastus voidaan kytkeä päälle integroidusta painikkeesta, jonka valo kertoo päälläolon.
- Helppo asentaminen painikkeen ja valon avulla
- Ylikuorma- sekä ylilämpösuoja
- IP20
- Käyttölämpötila 5...35°C
- Ruuviliittimet
- FI- sekä CE-hyväksyntä
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


