ELKO - Pistorasia ELKO Plus - 2S/16A/IP20 UPJ/R VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
muuKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotpistokepuristin / jousiliitin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruuviliitos
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistorasioiden määrä - 2
Väri - valkoinen
Kytkentätapa - muu
Pintamateriaali - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160529206
Sähkönumero
2504006
Toimittajan tuotenumero
EKO05292
Tukkuerä
5
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
valkoinen
Kytkentätapa:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Elko Plus 2-pistorasia uppoasennettava ruuvi-/jousiliittimellinenpeitelevyllä valkoinen
ELKO Plus -malliston pistorasiat
ELKO Plus -malliston pistorasiat
- ELKO Plus pistorasiat ovat turvallisia ja helppoja asentaa
- 16A, 250V, sulkulaittein
- 1- ja 2-osaiset pistorasiat sopivat tavalliseen kojerasiaan *
- Kehysvalikoimassa saatavilla moniosaisia kehyksiä myös 2-pistorasioille
- Lyhenteet: U=uppoasenteinen, P=pinta-asenteinen / K=keskiölevy, P=peitelevyllinen / J=jousiliittimet, R=ruuviliittimet
- *Kokonaan seinän tasoon uppoavat pistorasiamallit (matala ja Option) vaativat 1,5-rasian, 3-osaiset pistorasiat vaativat tuplarasian
- Tutustu koko ELKO Plus -mallistoon ja lataa esite osoitteessa www.schneider-electric.fi/elkoplus
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


