ELKO - Telerasia ELKO One - Dataras 1x8 CAT6 UTP suora MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Liitäntäsuunta - suora
Pinta-asennus - ei
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160501141
Sähkönumero
7204227
Toimittajan tuotenumero
EKO50114
Tukkuerä
5
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Liitäntäsuunta:
suora
Pinta-asennus:
ei
Väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Uppoasennus:
kyllä
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Liitinten lukumäärä:
1
RAL-numero:
9005
Kytkentätapa:
LSA
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Erillinen maadoituslitin:
ei
Tilaa merkinnälle:
ei
Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:
ei
Erillisellä vääntösuojalla:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Terminaalivastuksella:
ei
Mekaaninen koodaus:
ei
Merkinnän väri:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
27 mm

ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


