ELKO - Telerasia ELKO One - Dataras 1x8 CAT6 UTP suora VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Liitäntäsuunta - suora
Pinta-asennus - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020161501133
Sähkönumero
7204225
Toimittajan tuotenumero
EKO50113
Tukkuerä
5
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Liitäntäsuunta:
suora
Pinta-asennus:
ei
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Uppoasennus:
kyllä
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Liitinten lukumäärä:
1
RAL-numero:
9003
Kytkentätapa:
LSA
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Erillinen maadoituslitin:
ei
Tilaa merkinnälle:
ei
Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:
ei
Erillisellä vääntösuojalla:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Terminaalivastuksella:
ei
Mekaaninen koodaus:
ei
Merkinnän väri:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
27 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ELKO One Datarasia 1x8 CAT6 UTP (suora, valkoinen)Liitäntä: LSA-liitäntäpäätteetTietoliikenneverkon luokka: 6Mitat: Leveys 71 mm, Korkeus 71 mm, Syvyys 27 mmMateriaali: Kierrätetty polykarbonaatti (PC)Väri: Kirkas valkoinen (RAL 9003), mattapintainenSuojaustaso: IP20ELKO One -valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. Sarjan moderni ja siro muotoilu yhdistää sileän mattapintaisen viimeistelyn kestävän kehityksen periaatteisiin. Tuotteet on valmistettu kierrätetystä muovista ja pakkausmateriaaleista, ja ne ovat Cradle to Cradle -sertifioituja.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan