ELKO - Valonsäädin ELKO One - 370W, LED 1-200VA IP21 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kuorman tyyppi:
kapasitiivinen kuormaTärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - säätönuppi
Kuorman tyyppi - kapasitiivinen kuorma
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160500960
Sähkönumero
2610191
Toimittajan tuotenumero
EKO50096
Tukkuerä
5
Käyttötapa:
säätönuppi
Kuorman tyyppi:
kapasitiivinen kuorma
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
0...370 W
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
51 mm
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Taajuus:
50...60 Hz
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
3...370 VA
Max. kytkentäteho LED:
370 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
29 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


