Etusivu

ELKO - Keskiölevy ELKO One - USB-lataus PR A+C 21W PD MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäislähtövirta - 3000 mA

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - musta

  • Käyttöjännite - 220...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160500908

Sähkönumero

7005870

Toimittajan tuotenumero

EKO50090

Tukkuerä

5

Enimmäislähtövirta:

3000 mA

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

musta

Käyttöjännite:

220...240 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero:

9005

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

40 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

29 mm

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Antibakteerinen käsittely:

ei

USB-A porttien lukumäärä:

1

USB-C porttien lukumäärä:

1

Lähtöjännite:

5...20 V

Energiankulutus:

21 W

ELKO One USB-lataus PR A+C PD 21W musta Power Delivery tekniikka mahdollistaa annettavan virran määrittelyn ladattavan laitteen mukaan, mikä mahdollistaa aina optimaalisen ja turvallisen latauksen. Power Delivery lataa aina liitetyn laitteen sallimalla suurimmalla teholla. USB-A antaa enintään 18 W virtaa pienille elektronisille laitteille ja tukee pikalatausta ja patentoituja protokollia: DC 5V 3A 15 W; DC 9V 2A 18 W; DC 12V 1,5 A 18 W.USB-C tarjoaa enintään 21 W pikalataustehoa mobiililaitteille, ja se tukee myös PD-pikalatausta ja patentoituja protokollia: DC 5V 3A 15 W; DC 9V 2,33A 21 W; DC 12V 1,75A 21 W; DC 5V-12V 0,1A-3A USB-A- ja USB-C-porttien enimmäisteho on 17 W ja enimmäisvirta 2,4 A kutakin porttia kohti. Valmiustilateho on < 0,05 W ja tulojännite on 220–240 VAC 50-60 Hz:n taajuudella. Tuotteen käyttöikä on 30 000 tuntia ja lähtöteho 21 W 25 °C. Tuotteen mitat ovat (W) 71 mm x (K) 71 mm x (S) 40 mm. Se on valmistettu kierrätetystä polykarbonaatista (PC). Tuotteen väri on musta (RAL 9005) ja se on mattapintainen. Se saavuttaa IP20-suojaustason. ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua