ELKO - Keskiölevy ELKO RS16 - Dataras Actassi/Keyst suora MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - RJ45
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020161600218
Sähkönumero
7033039
Toimittajan tuotenumero
EKO60021
Tukkuerä
1
Käyttö:
RJ45
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
74.2 mm
Laitteen korkeus:
74.2 mm
Kosketintyyppi:
naaras
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
kyllä
Saranoitu kansi:
kyllä
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
tulostettava lisäkilpi kilvenpitimeen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
23.5 mm
Eristetyt liittimet:
ei
Suora universaali datarasia 1 tai 2x Keystone- tai Actassi S-One -liittimelle. Sopii sekä Keystone-liittimille tai -sovittimille, joissa on Keystone-jalusta, että Actassi S-One DPM -liittimille. Toimitetaan ilman liittimiä. Laite on varustettu pölysuojilla ja käännettävällä merkintäkilvellä. Asennettavissa uppoasennukseen (cc 60 mm kojerasia) 1–5-osaisella peitekehyksellä tai korkeisiin pinta-asennusrasioihin (1–3-osaiset), sekä kulmarasiaan. Tuotteen mitat: leveys 71 mm × korkeus 71 mm × syvyys 27 mm. Täydennettävä kehyksellä. Väri: musta (RAL 9005, Gloss 5).
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


