ELKO - Moottorinsäädin ELKO Plus - 400 HR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Nimellisvirta - 2 A
Vaiheiden lukumäärä - 1
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160502612
Sähkönumero
2610036
Toimittajan tuotenumero
EKO05026
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Nimellisvirta:
2 A
Vaiheiden lukumäärä:
1
RAL-numero:
9010
Portaaton tehonsäätö:
kyllä
Portaitten määrä:
0
Kanneton peruselementti:
ei
Käyttötapa:
väännin/painike
Valaisu:
ei ole
Kytkinkontakti:
kyllä
Lämpötila-anturi:
ei
Korkeus:
86 mm
Leveys:
86 mm
Syvyys:
51 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ELKO Plus sopii mainiosti sekä uudisrakentamiseen että remontointiin. Tämä uniikki designsarja tarjoaa kaikki tarvittavat vaihtoehdot, jotka takaavat tyylikkään ja toiminnallisen asennuksen. Perustana on laaja valikoima innovatiivisia tuotteita, jotka sopivat monipuolisiin kehysvaihtoehtoihin. Sarjasta löytyy tuotteet niin kuiviin kuin kosteisiinkin tiloihin – oli sitten kyseessä uppo- tai pinta-asennus. Lisäksi ELKO Plus- sarjan laaja valikoima erilaisia värejä ja materiaaleja antavat suunnittelijalle vapauden toteuttaa omia visioitaan.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


