ELKO - Pintakehys ELKO RS16 - 2-os/IP21/84mm MUS H=35mm

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Väri:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Syvyys:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 5

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Muoto - suorakulmainen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020161400238

Sähkönumero

2004042

Toimittajan tuotenumero

EKO40023

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

5

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Muoto:

suorakulmainen

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

kyllä

Moduulien lukumäärä:

2

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:

ei

Pöytälaite:

ei

Asennusputken sisääntulolla:

ei

Läpivienti takana:

ei

Leveys:

84 mm

Korkeus:

155 mm

Syvyys:

35 mm

Maadoitusliittimien määrä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ELKO RS16 2-osainen pintakojerasia 35mm, musta


Tuttu tuote nyt uudessa värissä, musta (RAL9005)!
Pinta-asennuskehykset 35mm
- ELKO:n ""korkeiden"" uppoasennettavien kalusteiden, valonsäätimien, avainkytkimien ja hätä-seiskytkimen pinta-asennukseen.
- Toimitetaan täydellisinä pohjalevyllä, sisäkorkeus 33mm.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan