ELKO - Telerasia ELKo Plus - USB-PR A+C 2,4A MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta:

2400 mA

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäislähtövirta - 2400 mA

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - musta

  • Käyttöjännite - 110...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160707413

Sähkönumero

7005823

Toimittajan tuotenumero

EKO07074

Tukkuerä

5

Enimmäislähtövirta:

2400 mA

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

musta

Käyttöjännite:

110...240 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero:

9005

Laitteen leveys:

22.5 mm

Laitteen korkeus:

45 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

26 mm

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Antibakteerinen käsittely:

ei

USB-A porttien lukumäärä:

0

USB-C porttien lukumäärä:

0

Lähtöjännite:

5...5 V

Energiankulutus:

0.075 W

ELKO Plus USB-latauspistorasia A+C 2,4A MUS

ELKO Plus sopii mainiosti sekä uudisrakentamiseen että remontointiin. Tämä uniikki designsarja tarjoaa kaikki tarvittavat vaihtoehdot, jotka takaavat tyylikkään ja toiminnallisen asennuksen. Perustana on laaja valikoima innovatiivisia tuotteita, jotka sopivat monipuolisiin kehysvaihtoehtoihin. Sarjasta löytyy tuotteet niin kuiviin kuin kosteisiinkin tiloihin – oli sitten kyseessä uppo- tai pinta-asennus. Lisäksi ELKO Plus- sarjan laaja valikoima erilaisia värejä ja materiaaleja antavat suunnittelijalle vapauden toteuttaa omia visioitaan.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan