ELKO - Telerasia ELKO RS16/Plus - Dataras vino+2xkeyst CAT6 UTP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Liitäntäsuunta - vino
Pinta-asennus - ei
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020161600201
Sähkönumero
7240347
Toimittajan tuotenumero
EKO60020
Tukkuerä
5
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Liitäntäsuunta:
vino
Pinta-asennus:
ei
Väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Uppoasennus:
kyllä
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Liitinten lukumäärä:
2
RAL-numero:
9005
Kytkentätapa:
muu
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Erillinen maadoituslitin:
ei
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:
ei
Erillisellä vääntösuojalla:
ei
Kiinnitystapa suojayhteys:
ei ole
Pölysuojakannella:
ei
Terminaalivastuksella:
ei
Mekaaninen koodaus:
ei
Merkinnän väri:
ei
Laitteen leveys:
74.2 mm
Laitteen korkeus:
74.2 mm
Laitteen syvyys:
39.3 mm
Actassi S-One universaali datarasia, vino, toimitetaan 2x Cat 6 UTP Keystone-liittimillä Liittimet ovat työkaluttomia ja helposti päätettävissä – erillistä työkalua ei tarvita. Liitin napsautetaan suoraan suoraan keskiölevyyn. Liittimet on testattu soveltuvien Cat 6 -luokan suojaamattomien komponenttistandardien mukaisesti. Universaali jalustarakenne, joka sopii sekä Keystone-liittimille tai Keystone-jalustalla varustetuille sovittimille, että Actassi S-One DPM -järjestelmään. Laite on varustettu käännettävän merkintäkilven ja yhdellä peitetulpalla. Soveltuu uppoasennukseen (cc 60 mm kojerasia), korkeisiin pinta-asennusrasioihin sekä kulmarasiaan. Tuotteen mitat ovat (L) 71 mm x (K) 71 mm x (S) 27 mm. Täydennettävä kehyksellä. Väri: musta (RAL 9005, Gloss 5).
RS16 ja Plus -sarjat käyttävät jatkossa samoja datarasioita, jotka tunnistat uudesta RS16/Plus -tuotesarjasta. Nämä tuotteet ovat täysin yhteensopivia molempien sarjojen kanssa. Uudistus tuo asentajille yhtenäisyyttä, tehokkuutta ja helppoutta – juuri sitä, mitä nykyaikainen sähköasennus vaatii
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


