ELKO - Valonsäädin ELKO RS16 - LED MULTIWIRE 315RC UPK MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020161400115
Sähkönumero
2610167
Toimittajan tuotenumero
EKO40011
Tukkuerä
5
Käyttötapa:
väännin/painike
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
3...370 W
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
1...2.5 mm²
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
45 mm
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Moduulien lukumäärä:
1
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Taajuus:
50...60 Hz
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
3...370 VA
Max. kytkentäteho LED:
200 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Elko RS Dimmer 315 LED Multiwire-valonsäädin on LEDille suunniteltu kiertohimmennin, jota voidaan käyttää myös hehkulamppujen, halogeeni- ja elektroniikkamuuntajien kanssa.
Toimitetaan GLE-, RC-versiona (takareunan ohjaus).
Multiwire-valonsäädin voidaan kytkeä nollalla tai ilman.
Asennetaan tavalliseen kojerasiaan, kiinnitysruuvin etäisyys, 60 mm, kehyksellä, ilman kiinnityskynsiä.
Asennussyvyys 27 mm.
Himmentimessä on vaihdettava kosketin portaikkotoimintoa varten.
Voidaan asentaa olemassa oleviin porraskytkimen asennus yhdessä mekaanisen porraskytkimen kanssa.
Muistitoiminto
Lämpösuoja, ylikuormitussuoja, oikosulkusuojaus
Soft start
Tekniset ominaisuudet:
Verkkojännite: 230V AC, 50/60Hz
Nimelliskuorma: Hehkulamput: 3 - 370W
230 V halogeenilamput: 3 - 370 W
Pienjännitteiset halogeenilamput elektronisella muuntajalla: 3 - 370 VA
LED (nollajohtimella): 0-200W (max. 1,3A)
LED (ilman nollajohdinta): 3-200W (max. 1,3A)
Kuormatyyppi: Resistiivinen ja kapasitiivinen kuorma
Oikosulkusuojaus: Elektroninen
Käyttölämpötila: +5°C - +35°C
Ylijännitesuoja: Elektroninen
Suojaus: 10A automaattisulake
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


