ELPRESS - Eristetty kutistejatko - A4650SKW kelt. 4-6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
4...6 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 4...6 mm²
Malli / Tyyppi - UL-malli
Holkin malli - lyhyt
Eristeen väri - keltainen
Jännitealue - 600 V asti
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487004795
Sähkönumero
5215319
Toimittajan tuotenumero
7288-228700
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
4...6 mm²
Malli / Tyyppi:
UL-malli
Holkin malli:
lyhyt
Eristeen väri:
keltainen
Jännitealue:
600 V asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Eristys:
polyamidi (PA)
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Materiaali:
kupari
Liitäntätapa:
ristiliitin
Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:
ei
Sopii lakkaeristykselle:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Sopii lattajohtimelle:
ei
Vuotoerotin/väliseinä:
ei
Kutiste-eristetty sulateliimallinen jatkosholkki kaapelille 4-6 mm², kuparia, tinattu, muovi PA. Käytetään sertifioidun työkalun GSW0560C kanssa.


