ELPRESS - Eristetty TWIN-päätehylsy - A1-8ET2 100 kpl/pak

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²

Holkin pituus:

8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm

Väri:

punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - pääteholkki parikaapelille

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²

  • Holkin pituus - 8 mm

  • Väri - punainen

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7393487013780

Sähkönumero

5207732

Toimittajan tuotenumero

7287-009200

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

pääteholkki parikaapelille

Nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²

Holkin pituus:

8 mm

Väri:

punainen

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polypropeeni

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

AWG:

18

Tunnistemerkinnällä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eristetty päätehylsy TWIN, 2 x 1mm².

Eristetty TWIN-päätehylsy ET2, 1 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi standardin DIN46228 mukainen. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.