ELPRESS - Jatkosholkki Al 150 mm2 - AS150

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 150...150 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 185...185 mm²

  • Materiaali - alumiini

  • Liitetään kuin kuparipultti - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487009103

Sähkönumero

5207065

Toimittajan tuotenumero

7313-400900

Tukkuerä

24

Poikkipinnan muoto:

pyöreä/sektorimuotoinen

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

150...150 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

185...185 mm²

Materiaali:

alumiini

Liitetään kuin kuparipultti:

ei

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Sopii Aldrey-kaapeleille:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

kyllä

Jännitealue:

muu

AL-jatkoshylsy.

Väliseinällinen Al-jatkoshylsy harvasäikeiselle Al-kaapelille 150 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 185 mm². Käytetään poikkipinta-alaltaan samanlaisten Al-johtimien jatkoksiin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.