ELPRESS - Jatkosholkki Al 50 mm2 - AS50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
50...50 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 50...50 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 70...70 mm²
Materiaali - alumiini
Liitetään kuin kuparipultti - ei
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487009066
Sähkönumero
5207045
Toimittajan tuotenumero
7313-400500
Tukkuerä
48
Poikkipinnan muoto:
pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
50...50 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
70...70 mm²
Materiaali:
alumiini
Liitetään kuin kuparipultti:
ei
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Sopii Aldrey-kaapeleille:
ei
Vuotoerotin/väliseinä:
kyllä
Jännitealue:
muu
Väliseinällinen Al-jatkoshylsy harvasäikeiselle Al-kaapelille 50 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 70 mm². Käytetään poikkipinta-alaltaan samanlaisten Al-johtimien jatkoksiin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.


