ELPRESS - Jatkosholkki - Elpress AS120150

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 120...150 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 120...150 mm²

  • Materiaali - alumiini

  • Liitetään kuin kuparipultti - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487084032

Sähkönumero

5206502

Toimittajan tuotenumero

7313-448200

Tukkuerä

1

Poikkipinnan muoto:

pyöreä/sektorimuotoinen

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

120...150 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

120...150 mm²

Materiaali:

alumiini

Liitetään kuin kuparipultti:

ei

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Sopii Aldrey-kaapeleille:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

kyllä

Jännitealue:

0,6/1 kV

MultiCrimp AS120150 alumiiniholkki 120150 mm2, sekä pyöreille ettäsektorinmuotoisille johtimille. Käytetään yhdessä leukojen 13P120150M/D:n (6406625 ja 6406627) kanssa. Puristetaan ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa.

AS120150, käytetään yhdessä leukojen 13P120150M/D:n kanssa. Al-johtimille 120–150 mm², sekä pyöreille että sektorinmuotoisille johtimille.

Puristusmatriisi: 13P120150M / snro: 6406625
Puristustuurna: 13P120150D / snro: 6406627