ELPRESS - Jatkosholkki - Elpress AS5095

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
50...95 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 50...95 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 50...95 mm²
Materiaali - alumiini
Liitetään kuin kuparipultti - ei
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487083592
Sähkönumero
5204887
Toimittajan tuotenumero
7313-448100
Tukkuerä
1
Poikkipinnan muoto:
pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
50...95 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
50...95 mm²
Materiaali:
alumiini
Liitetään kuin kuparipultti:
ei
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Sopii Aldrey-kaapeleille:
ei
Vuotoerotin/väliseinä:
kyllä
Jännitealue:
0,6/1 kV
AS5095, käytetään yhdessä pakkojen 13P5095M/D:n kanssa. Al-johtimille 50–95 mm², sekä pyöreille että sektorinmuotoisille johtimille.
Jatkosholkit 1 kV:n käyttökohteisiin, jotka puristetaan MultiCrimp-tekniikalla. Käytetään 1300-järjestelmän kanssa.
- Pyöröpuristusta ei tarvita. Al-johdin 50 - 240 mm², sekä pyöreille että sektorin muotoisille johtimille.
- Käytetään pääasiassa alumiinijohtimien jatkamiseen poikkipinta-alaltaan samanlaisella alumiinijohtimella.
- Normaaliversiossa on väliseinä.
- 50 - 150 mm² yksi puristus, 185 - 240 mm² kaksi puristusta.


