ELPRESS - Kaapelikenkä Cu 2 lapareikää - KRF185-12X2-40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 185 mm²
Pultin koko (M) - 12
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487007338
Sähkönumero
5204896
Toimittajan tuotenumero
7301-240500
Tukkuerä
20
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
185 mm²
Pultin koko (M):
12
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
2
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
AWG:
350 kcmil
Putkikaapelikengät kahdella reiällä. Kokoluokissa: 35 - 400 mm² KRF-sarjaa
- Tiedot: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä, monisäikeiselle (luokan 5 ja 6) ja harvasäikeiselle (luokan 2) Cu-johtimelle.
- UL-hyväksytyt (KRF 35-400 mm²).
- DNV-hyväksytyt (*-merkityt).
Esimerkki levyn merkinnästä: 70 10F (Elpressin logo on merkinnässä) 70 = mm² 10 = reikä M10:lle F = tyyppi KRF, harva- ja monisäikeinen johdin


