ELPRESS - Kaapelikenkä - KRFS240A-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
240 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 240 mm²
Pultin koko (M) - 12
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487062146
Sähkönumero
5204820
Toimittajan tuotenumero
7301-292600
Tukkuerä
1
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
240 mm²
Pultin koko (M):
12
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Eristeen väri:
muu
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
kyllä
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
AWG:
500 kcmil


