ENKO - Kiinnitysvanne - ENKV 12x0,75 (25m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Perforoitu - kyllä
Leveys - 12 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Perforointi - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1318715
Toimittajan tuotenumero
30611
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Perforoitu:
kyllä
Leveys:
12 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Perforointi:
pyöreä
Väri:
sinkki
Nauhan tyyppi:
suora
Murtokuormitus:
1200 N
Perforoitujen rivien määrä:
3
Perforaation halkaisija:
6.1 mm
Paksuus:
0.75 mm
Rei'ityksen leveys:
6.1 mm
Pakkauksessa:
ei
Reikien suunta:
pituussuunnassa
Rei'ityksen pituus:
12 mm
Isompien reikien väli keskipisteestä keskipisteeseen on 12 mm.


