ENKO - Kiinnitysvanne - ENKV 20x0,75 (25m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Perforoitu - kyllä
Leveys - 20 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Perforointi - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1318717
Toimittajan tuotenumero
30604
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Perforoitu:
kyllä
Leveys:
20 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Perforointi:
pyöreä
Väri:
sinkki
Nauhan tyyppi:
suora
Murtokuormitus:
2500 N
Materiaalin laatu:
muu
Perforoitujen rivien määrä:
3
Perforaation halkaisija:
8.5 mm
Paksuus:
0.75 mm
Rei'ityksen leveys:
8.5 mm
Pakkauksessa:
kyllä
Reikien suunta:
pituussuunnassa
Rei'ityksen pituus:
16 mm
Isompien reikien väli keskipisteestä keskipisteeseen on 16 mm.


