ENKO - Naulatulppa - ENT 1,2-2,0 (100 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Pituus - 19 mm
Porausreiän minimisyvyys - 20 mm
Tulpan materiaali - muovi
Reunalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1318720
Toimittajan tuotenumero
001005
Tukkuerä
1
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Pituus:
19 mm
Porausreiän minimisyvyys:
20 mm
Tulpan materiaali:
muovi
Reunalla:
kyllä
Sisältää lyöntiruuvin:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
kyllä
Sopii solubetonille:
kyllä
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kaasubetonille:
kyllä
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Väri:
valkoinen


