ENSTO - 3-nap. haaroitin sininen - NBD 3.S SIN
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 3
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Jakoliittimen malli - jakoriviliitin
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677116148
Sähkönumero
1934553
Toimittajan tuotenumero
NBD3.S
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakoliittimen malli:
jakoriviliitin
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
3
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
sininen
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
46 mm
Korkeus:
44 mm
Leveys:
46 mm
Integroidun kytkimen malli:
ei ole
Asennusmahdollisuus:
erillinen adapteri
3-napainen sininen haaroitin
Haaroittimessa on yksi sisään menevä syöttö, johon yhdistetään naarasliitin ja kolme ulos tulevaa lähtöä, joihin yhdistetään urosliittimet. H
aaroittimeen yhdistettävät liittimet on määritelty haaroittimen kytkentäkuvassa.
Haaroitin voidaan asennuspaikan niin vaatiessa asentaa alustaan kahdella ruuvilla, max. Ø 3,5 mm, kiinnitysreikien väli 38 mm.
Paino 35,1 g/kpl. Katso koodaukset sivu 6 - 7.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


