ENSTO - 5-nap. Haaroitin - NBD 5.S SIN

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - 5-nap. Haaroitin - NBD 5.S SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

5

Värikoodaus/ kosketin:

sininen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Jakoliittimen malli - jakoriviliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677116155

Sähkönumero

1934558

Toimittajan tuotenumero

NBD5.S

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

5

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Jakoliittimen malli:

jakoriviliitin

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

3

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

sininen

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

46 mm

Korkeus:

44 mm

Leveys:

65 mm

Integroidun kytkimen malli:

ei ole

Asennusmahdollisuus:

erillinen adapteri

Sininen

5-napainen sininen haaroitin
Haaroittimessa on yksi sisään menevä syöttö, johon yhdistetään naarasliitin ja kolme ulos tulevaa lähtöä, joihin yhdistetään urosliittimet.
Haaroittimeen yhdistettävät liittimet on määritelty haaroittimen kytkentäkuvassa.
Haaroitin voidaan asennuspaikan niin vaatiessa asentaa alustaan kahdella ruuvilla, max. Ø 3,5 mm, kiinnitysreikien väli 58 mm.
Paino 57,0 g/kpl. Katso koodaukset sivu 6 - 7.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan