ENSTO - Ajastin Ensto Intro - LS11120-20 16A IP21 UP val
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Aika-asetus:
0...120 minAsennustapa:
uppoasennusVaihtokoskettimien lukumäärä:
1Tärkeimmät tuotetiedot
Aika-asetus - 0...120 min
Kokoonpano - peruselementti
Malli / Tyyppi - mekaaninen
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677340765
Sähkönumero
2621105
Toimittajan tuotenumero
LS11120-20WWFI
Tukkuerä
1
Aika-asetus:
0...120 min
Kokoonpano:
peruselementti
Malli / Tyyppi:
mekaaninen
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Moduulien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Puolijohdelähdöllä:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kiertokytkimet 16A/250V sisältävät kojeen ja keskiölevyn. Mekaanisten ajastimien kuormitettavuus 2x16A/250V. Kotelointiluokka uppotuotteissa IP21 ja pinta-asennettavissa tuotteissa IP44.


