ENSTO - Asennuskanava DUCTEL - Al 32x20,5mm 3m AN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
20.5 mmLeveys:
32 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20.5 mm
Leveys - 32 mm
Materiaali - alumiini
Pituus - 3000 mm
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318057
Sähkönumero
1420682
Toimittajan tuotenumero
MP-TBA202-1
Tukkuerä
20
Korkeus:
20.5 mm
Leveys:
32 mm
Materiaali:
alumiini
Pituus:
3000 mm
Väri:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
0
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
656 mm²
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
5...60 °C
Suojakalvolla:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Pienkanavat
Pienkanavia käytetään johtoteinä kohteissa, joissa ei ole rasiointitarvetta. DUCTEL Twist pienkanavat soveltuvat mainiosti vaakakanavien syöttöreiteiksi. Seinään kiinnitettävien pienkanavien kaikki osat on valmistettu alumiinista. Runkojen ja kansien pituus 3m. Kansi 14 206 86 tilataan erikseen.