ENSTO - Asennuskanava DUCTEL - Al 65x30mm 3m AN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 65 mm
Materiaali - alumiini
Pituus - 3000 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318040
Sähkönumero
1420681
Toimittajan tuotenumero
MP-TBA302-1
Tukkuerä
120
Korkeus:
30 mm
Leveys:
65 mm
Materiaali:
alumiini
Pituus:
3000 mm
Väri:
muu
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
0
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
1950 mm²
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Pienkanavia käytetään johtoteinä kohteissa, joissa ei ole rasiointitarvetta. DUCTEL pienkanavat soveltuvat mainiosti vaakakanavien syöttöreiteiksi. Seinään kiinnitettävien pienkanavien kaikki osat on valmistettu alumiinista. Runkojen ja kansien pituus 3m. Kansi 1420685 tilatataan erikseen.