ENSTO - Asennuskanava DUCTEL - Al 65x65mm 3m AN

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 65 mm

  • Leveys - 65 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Pituus - 3000 mm

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269318033

Sähkönumero

1420680

Toimittajan tuotenumero

MP-TBA652-1

Tukkuerä

12

Korkeus:

65 mm

Leveys:

65 mm

Materiaali:

alumiini

Pituus:

3000 mm

Väri:

muu

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

muu

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Kannen muoto:

irtonainen

RAL-numero:

0

Kaapelipidikkeillä:

ei

Käytettävä poikkipinta:

4225 mm²

Materiaalin laatu:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Toimitus rullalla:

ei

Suojakalvolla:

kyllä

Ductel Alumiini pienkanava, anodisoitu

Pienkanavia käytetään johtoteinä kohteissa, joissa ei ole rasiointitarvetta. DUCTEL pienkanavat soveltuvat mainiosti vaakakanavien syöttöreiteiksi. Seinään kiinnitettävien pienkanavien kaikki osat on valmistettu alumiinista. Runkojen ja kansien pituus 3m.

Tämä kanava sisältää valmiit asennusrei'itykset.