ENSTO - Asennuskanavan kansi DUCTEL - Al 80x20mm 3m MUS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennuskanavan kansi DUCTEL - Al 80x20mm 3m MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

80 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 80 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Malli / Tyyppi - profiloitu

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269318729

Sähkönumero

1441974

Toimittajan tuotenumero

MP-TB80-2

Tukkuerä

540

Leveys:

80 mm

Pituus:

3000 mm

Malli / Tyyppi:

profiloitu

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Peitelevyjen kiinnitystapa:

kiristettävä

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero:

9005

Suojakalvolla:

kyllä

Ensto Ductel 80 mm kansi johtokanaville sekä pienkanaville. Ensto Ductel on laadukas helposti asennettava johtokanava, johon on asennettavissa markkinoiden laajin asennuskalustevalikoima.

Ductel kansi asennetaan helposti napsauttamalla se johtokanavaan tai kalusteettomaan pienkanavaan. Kansi katkaistaan sopivaan mittaan työmaalla. Varmista tyylikäs asennus käyttämällä Ensto eDuct kanavakalusteita, jolloin kannen leikkauspinta jää piiloon asennuskalusteen alle.