MP BOLAGEN OY - Asennuskanavan kansi DUCTEL - Al 80x20mm 3m MUS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
profiloituVäri:
mustaPinnan suojaus:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Pituus - 3000 mm
Malli / Tyyppi - profiloitu
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269318729
Sähkönumero
1441974
Toimittajan tuotenumero
MP-TB80-2
Tukkuerä
540
Leveys:
80 mm
Pituus:
3000 mm
Malli / Tyyppi:
profiloitu
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero:
9005
Suojakalvolla:
kyllä
Ductel kansi asennetaan helposti napsauttamalla se johtokanavaan tai kalusteettomaan pienkanavaan. Kansi katkaistaan sopivaan mittaan työmaalla. Varmista tyylikäs asennus käyttämällä Ensto eDuct kanavakalusteita, jolloin kannen leikkauspinta jää piiloon asennuskalusteen alle.
MP BOLAGEN OY -tuote
Tutustu MP BOLAGEN OY-sarjaan