ENSTO - Kannatin - NSP64
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 490 mm
Korkeus - 100 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - alumiini
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269328520
Sähkönumero
1441527
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSP64
Tukkuerä
5
Pituus:
490 mm
Korkeus:
100 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
alumiini
Leveys:
40 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kulma:
0...0 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
6000 N
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Kiinnitetään SYS-NSR28 (14 415 03) seinäkiskoon tai SYS-NSB17 (14 415 00) tukiripustuskiskoon.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


