ENSTO - Kytkin Intro - 3-vk./16A/250V/IP21 UKR 0X val
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - säätönuppi
Kytkentätapa - virtapiiri 0 - 1 - 2 - 3
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 16 A
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677341335
Sähkönumero
2621143
Toimittajan tuotenumero
1101-4-LS1941WWFI
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
säätönuppi
Kytkentätapa:
virtapiiri 0 - 1 - 2 - 3
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
16 A
Väri:
valkoinen
Kokoonpano:
peruselementti
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
250 V
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Kiertokytkimet 16A/250V sisältävät kojeen ja keskiölevyn. Kotelointiluokka uppotuotteissa IP21 ja pinta-asennettavissa tuotteissa IP44.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


