Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

ENSTO - Lattialämmityskaapeli - ThinKit 150W 14,5m 1,0-2,5m2

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 105 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 10 W/m

  • Halkaisija - 4.2 mm

  • Vakioteho - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677636806

Sähkönumero

8168451

Toimittajan tuotenumero

EFHTK1.5

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

105 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

10 W/m

Halkaisija:

4.2 mm

Vakioteho:

kyllä

Itsestään rajoittuva:

ei

Pituus:

14.5 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Suojaus:

punos

Väri:

punainen

Materiaaliseulonta:

kupari

Pintahoitoseulonta:

tinattu

Lämpökaapeli pienten ja sokkeloisten tilojen lattialämmitykseen.Lämmitettävä ala 1,0-2,5 m2. Teho 10 W/m. Kylmäkaapelin pituus 3 metriä.Pakkaus sisältää lämpökaapelin, taipuisaa asennusputkea sekäasennusteippiä.

ThinKit on ohut lattialämmityskaapeli kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Se on helppo asentaa pakkauksessa mukana tulevilla teipeillä, jos tila on pieni tai sokkeloinen. ThinKit pitää asentaa palamattomalle pinnalle tasoitteeseen. Koska kaapeli on ohut, lattian korotus voidaan pitää pienenä. Lattian pintamateriaalina voi käyttää esim. parkettia, laminaattia tai klinkkeriä. Pakkauksessa on lämmityskaapeli, kiinnitysteippiä ja termostaatin anturin asennusputki Ø13mm. Suositeltu neliöteho 60-150 W/m².

ENSTO

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan