Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

ENSTO - Lattialämmityskaapeli - ThinKit 780W 78m 5,2-13m2

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 105 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 10 W/m

  • Halkaisija - 4.2 mm

  • Vakioteho - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677636868

Sähkönumero

8168457

Toimittajan tuotenumero

EFHTK8

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

105 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

10 W/m

Halkaisija:

4.2 mm

Vakioteho:

kyllä

Itsestään rajoittuva:

ei

Pituus:

78 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Suojaus:

punos

Väri:

punainen

Materiaaliseulonta:

kupari

Pintahoitoseulonta:

tinattu

Lattialämmityskaapeli 78m, 5,2-13 m²,780W/230V, 10W/m, M1, paksuus 4,2 mm, kylmäkaapeli 3m, min asennuslämp. -5°C, maadoitettu kaksijohdin kaapeli.

ThinKit on ohut lattialämmityskaapeli kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Se on helppo asentaa pakkauksessa mukana tulevilla teipeillä, jos tila on pieni tai sokkeloinen. ThinKit pitää asentaa palamattomalle pinnalle tasoitteeseen. Koska kaapeli on ohut, lattian korotus voidaan pitää pienenä. Lattian pintamateriaalina voi käyttää esim. parkettia, laminaattia tai klinkkeriä. Pakkauksessa on lämmityskaapeli, kiinnitysteippiä ja termostaatin anturin asennusputki Ø13mm. Suositeltu neliöteho 60-150 W/m².

ENSTO

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan