ENSTO - Mekaaninen lisätarvike - Carnival keh. CAR150/D165-210 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - valkoinen
Leveys - 230 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100473099
Sähkönumero
4261483
Toimittajan tuotenumero
CAR150-MP230
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
valkoinen
Leveys:
230 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
1 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
230 mm
Sovitekehys Carnival valaisimeen CAR150. Sovite käy 165-210mm valaisinaukkoihin.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


