ENSTO - Muuntaja - USB-laturi, A+C-tyyppi,3A,val
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 3000 mA
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Käyttöjännite - 120...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100381301
Sähkönumero
7007571
Toimittajan tuotenumero
USB15CASW-LS1969USBWWF
Tukkuerä
1
Enimmäislähtövirta:
3000 mA
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Käyttöjännite:
120...240 V
Taajuus:
50...60 Hz
RAL-numero:
9010
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Antibakteerinen käsittely:
ei
USB-A porttien lukumäärä:
1
USB-C porttien lukumäärä:
1
Lähtöjännite:
5...5 V
USB-laturi mobiililaitteiden lataamiseen. Kahta laitetta voidaan ladata yhtäaikaa. Maksimi latausvirta 3000mA. Tuote sisältää USB-laturin ja keskiölevyn. Keskiölevyn kiinnitys ilman näkyviin jäävää ruuvia. Upotussyvyys 32 mm.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


