ENSTO - Pintakotelo Ensto Intro - 2-os, 85x156x46 mus
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - musta
Halogeeniton - kyllä
Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677342097
Sähkönumero
2014212
Toimittajan tuotenumero
LS682ATSWFI
Tukkuerä
10
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
kyllä
Moduulien lukumäärä:
2
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
kyllä
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Pöytälaite:
ei
Leveys:
85 mm
Korkeus:
156 mm
Syvyys:
46 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pinta-asennuskotelo Ensto Intro -uppoasennustuotteiden pinta-asennukseen. Korkeus 46 mm.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


